Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Series 1 240 VAC Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 280 V eff / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom Series 1 240 VAC Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 280 V eff / 25 A
Sensata Crydom Series 1 240 VAC Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 280 V eff / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7360817
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2425-10
EAN/GTIN:
     5059040278516
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V eff
Lastspannung min. = 24 V eff
Steuerspannung min. = 90 V ac
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 V ac
Laststrom min. = 40mA rms
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 24 → 280V eff.
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe = 58.4mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V eff
Lastspannung min.:
24 V eff
Steuerspannung min.:
90 V ac
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 V ac
Laststrom min.:
40mA rms
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
24 → 280V eff.
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7360817, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, A242510, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,65*
€ 57,08*
€ 6,90*
ab € 39,51*
€ 61,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,73*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.