Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Series 1 240 VAC Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 280 V eff / 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360876
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2490-10
EAN/GTIN:
     5059040282476
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 90 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V eff
Lastspannung min. = 24 V eff
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 40mA rms
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe = 58.4mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V eff
Lastspannung min.:
24 V eff
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
40mA rms
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7360876, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D249010, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,75*
€ 105,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 127,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,67*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,23*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.