Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom H12WD Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 660 V eff / 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360911
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     H12WD4890-10
EAN/GTIN:
     5059040282834
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 90 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V eff
Lastspannung min. = 48 V eff
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Laststrom min. = 150mA rms
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 48 → 660V eff.
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe = 58.4mm

CE, CSA, VDE. Serie H12 Halbleiterrelais mit AC-Ausgang für die Frontplattenmontage. Die Halbleiterrelais der Serie H12 WD bieten Nennwerte von 25 A bis 125 bei Betriebsspannungen von 48 → 660 Vac Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten Dieser Halbleiterrelaisentwurf arbeitet mit einer Vdc-Steuerspannung Zufällige Zündungsausgabe für induktive Lasten Hockey-Puck-Halbleiterrelaisentwurf für die Frontplattenmontage Schrauben und Montageklammern 4000 V eff Isolationsspannung Betriebstemperaturbereich von -40 → +80 °C Das Gehäusematerial besteht aus thermisch leitfähigem Epoxidharz, das die Wärmeableitung unterstützt.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V eff
Lastspannung min.:
48 V eff
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Laststrom min.:
150mA rms
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
48 → 660V eff.
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7360911, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, H12WD489010, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 110,33*
€ 6,90*
ab € 87,32*
€ 118,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,67*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,23*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.