Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom HA AND HD Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 530 V eff / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom HA AND HD Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 530 V eff / 50 A
Sensata Crydom HA AND HD Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 530 V eff / 50 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7360918
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HD4850-10
EAN/GTIN:
     5059040282797
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V eff
Lastspannung min. = 48 V eff
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 40mA rms
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Kapazität = 8pF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V eff
Lastspannung min.:
48 V eff
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
40mA rms
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Kapazität:
8pF
Weitere Suchbegriffe: 7360918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HD485010, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 90,97*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 91,17*
€ 6,90*
ab € 66,68*
€ 93,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,73*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,67*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.