Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 2,2 mH, ±10%, 360mA, Radial / R-DC 5.9Ω, max. 800kHz, Ø 9mm x 12.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361210
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB9012-222KL
EAN/GTIN:
     5059043752211
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 360mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 5.9Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 9mm
Höhe = 12.2mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 12.2mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 800kHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Anschlussdurchmesser = 0.65mm

Bourns Radiale Induktivität Serie RLB9012. Als Serie E12 lieferbar Induktivitätsbereich 1,0 μH bis 47 mH RoHS-kompatibel Anwendung in Netzteilen, DC/DC-Wandlern
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
360mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
5.9Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
9mm
Höhe:
12.2mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 12.2mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
800kHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Anschlussdurchmesser:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 7361210, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB9012222KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.