| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7361857 Herst.-Nr.: AdaptaJack Krone EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = RJ11- zu Krone-Steckeradapter Geeignet für den Einsatz mit = Telekom-Netzwerke
Messkategorie I für Messungen auf Stromkreisen, die nicht direkt an einer Stromversorgung angeschlossen sind. AdaptaJack™ Leitungsprüfadapter. Diese neuen Adapter, die mit besonderem Blick auf die Sicherheit konzipiert wurden, nehmen die festen Schutzhülsenstecker von modernen Prüf- und Messgeräten auf und erfüllen die Sicherheitsnorm EN61010 für Messkategorie 1. Deshalb ist AdaptaJack™ ideal für den Einsatz in Telekommunikationsnetzwerken auf der ganzen Welt geeignet, in denen verschiedene Steckverbindertypen verwendet werden. Anschluss am Block über Steckverbinder Typ RJ11. Erfüllt EN61010 Kompatibel mit ummantelten 4-mm-Steckern Austauschbare Leitungen Flexibel, passt zu Nicht-Standardkabeln. Varianten mit abnehmbaren Leitungen:. RJ11 - BT-Stecker RJ11 - Krone-Stecker RJ11 - RJ11 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | RJ11- zu Krone-Steckeradapter | Geeignet für den Einsatz mit: | Telekom-Netzwerke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, western stecker rj11, adapter rj-11, 7361857, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüf- und -messzubehör, Tempo, AdaptaJackKrone, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Test & Measurement Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,41* | € 41,26* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,57* | € 41,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 46,97* | € 61,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|