Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Kupferklebeband
>
Artikel
Würth Elektronik 3003320A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 20mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7362188
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
3003320A
EAN/GTIN:
5059042286311
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Klebebandtyp = Kupferband
Folienstärke = 0.035mm
Breite = 20mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5 N/cm
Klebermaterial = Acrylat
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 40N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Temperaturbeständigkeit min. = -25°C
Modellnummer = 3003320A
UL-Zulassung. EMV-Abschirmband - Serie WE-CF. Selbstklebendes EMV-Abschirmband der Serie WE-CF ist aluminium- oder kupferbeschichtet und bietet einen sehr hohen Abschirmungsgrad. Grund dafür ist der sehr leitfähige Klebstoff mit Metallpulver. Zur Anwendung kommt das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF unter anderem im EMV-Schutz von Türen und Gehäusen. Das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF kann auch in Verbindung mit dem leitfähigen Ni-Cu-Glasfaserhülse der Serie WE-ST verwendet werden. Betriebstemperaturbereich: -25 ºC bis +85 ºC
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kupferband
Folienstärke:
0.035mm
Breite:
20mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5 N/cm
Klebermaterial:
Acrylat
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
40N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-25°C
Modellnummer:
3003320A
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Kupferklebeband
,
esd-klebeband 33 m
,
abschirmfolie
,
abschirmband alu
,
7362188
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
Wurth Elektronik
,
3003320A
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 92,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 105,22*
Lager 139
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 111,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools C80788 Nähschere 203 mm Edelstahl
C.K Tools
C80788
ab € 10,03*
Zubehör
STANLEY 10-601 KNIFE, DISPOSABLE 50-PIECE-BOX, PK50
Stanley
10-601
ab € 49,71*
Zubehör
Würth Kontaktfinger aus Berylliumkupfer, Stärke 3mm, 2mm x 3.15mm
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen