Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Kupferklebeband
>
Artikel
Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 20mm x 33m bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7362207
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
3013320A
EAN/GTIN:
5059042670059
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
Alu Klebeband
Aluband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 20mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Harz
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Aluminiumband von Wurth ElektronikDas leitfähige Aluminiumfolienband von Wurth Elektronik ist ideal zum schnellen, einfachen und erschwinglichen Schutz, Abdecken, Isolieren und Reparieren. Dieses Band ist 0,07 mm dick, 20 mm breit und 33 m lang. EMI/RFI-Abschirmbänder: Die galvanische Kompatibilität sollte bei der Verwendung dieser Bänder berücksichtigt werden.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 25 N/cm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 85 °C. Leitfähiger Kunstharzkleber Selbstklebendes, sehr leitfähiges Trennband Leichte Anwendung Hohe AbschirmungseffektivitätAnwendungenEMV-Schutz von Türen Gehäuse
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
20mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Harz
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Alufolienband
,
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
Kupfer-Klebeband
,
Kupferklebeband
,
esd-klebeband 33 m
,
alu klebeband
,
7362207
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
Wurth Elektronik
,
3013320A
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Kontaktfinger aus Berylliumkupfer, Stärke 3mm, 2mm x 3.15mm
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen