Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Sicherheitskappe Gelb, , Mat. innen HDPE, Außenmaterial Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), mit Schweißband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP Sicherheitskappe Gelb, , Mat. innen HDPE, Außenmaterial Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), mit Schweißband
Artikel-Nr.:
     108EL-7362291
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABS000-001-500
EAN/GTIN:
     5038428131124
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Gelb
Spitzentyp = Kurz
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = HDPE
Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
Integriertes Schweißband = Ja
waschmaschinengeeignet = Ja
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 52 - 65cm

EN812: 2001 A1. Schutzhelm A1+, kurze 5-cm-Spitze. Baseballkappenstil Einzigartiger abgewinkelter Versteller in Kombination mit gezackter Schutzeinlage Entfernbare Einlage, waschmaschinenfest Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort Dezente reflektierende Paspelierung für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit Kontaminierungsfreies Kappendesign - kein Risiko für Produktionsprozesse Besonders für Anwendungen in der Feinmechanik und in der Nahrungsmittelindustrie geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Spitzentyp:
Kurz
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
HDPE
Kappenmaterial:
Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
Integriertes Schweißband:
Ja
waschmaschinengeeignet:
Ja
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
52 - 65cm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, jsp anstoßkappe gelb, anstoßkappe, anstoßkappe gelb, 7362291, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, JSP, ABS000001500, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 27,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 28,75*
1
€ 8,00*
ab € 36,36*
€ 48,26*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 66,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
ABS000-002-100
ab € 18,96*
Sonstiges
JSP
ABS000-001-100
ab € 18,81*
Sonstiges
JSP
ABS000-005-000
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.