Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 225mm, Stahl, Schraublochabstand 240mm, Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 225mm, Stahl, Schraublochabstand 240mm, Chrom
RS PRO Schutzgitter, Gr. 225mm, Stahl, Schraublochabstand 240mm, Chrom
RS PRO Schutzgitter, Gr. 225mm, Stahl, Schraublochabstand 240mm, Chrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7374020
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374020
EAN/GTIN:
     5056112107279
Suchbegriffe:
7374020
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 225mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 240mm
Farbe = Chrom
Breite Außen = 215mm

Fingerschutz von RS Pro, 225 mmWenn Sie einen Lüfter in Industrie- oder Haushaltsumgebungen verwenden, ist es aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen wichtig, einen Lüfterschutz zu verwenden. Die Schutzvorrichtung schützt Ihre Finger vor den rotierenden Klingen des Lüfters und sorgt außerdem dafür, dass Schmutz nicht in den Mechanismus fällt und Schäden verursacht. Dieser RS Pro Fingerschutz misst 215 mm und ist für einen 225-mm-Lüfter ausgelegt. Er besteht aus Stahldraht, der in vernickeltem Chrom galvanisiert ist, und bietet somit eine gute Korrosionsbeständigkeit. Robuste geschweißte Verbindungen sind stark genug, um bis zu 88 lbs Zugkraft und 220 lbs Trennkraft zu halten. Befestigungsschlaufen werden in die beiden Querbalken eingearbeitet, was eine einfache Installation ermöglicht. Dank gründlicher Tests bietet dieser Fingerschutz die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von der RS Pro Serie erwarten. Es kann überall von Ihrer Heimwerkstatt bis hin zu einer Fabrikproduktionslinie verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Außenbreite von 215 mm für 225 mm Lüfter • Schraubenlochabstand von 240 mm • Hellverchromt • aus StahlRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
225mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
240mm
Farbe:
Chrom
Breite Außen:
215mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.