Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi CPX400SA Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 60V / 0 → 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377199
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX400SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = CPX
Modellnummer = CPX400SA
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 420W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Serie:
CPX
Modellnummer:
CPX400SA
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
420W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, 7377199, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, CPX400SA, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 797,63*
€ 881,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 835,91*
€ 894,84*
€ 6,90*
ab € 879,90*
€ 939,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,34*
€ 1.048,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,22*
€ 1.042,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,67*
€ 1.019,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,49*
€ 969,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,63*
€ 949,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 112,65*
Zubehör
Aim-TTi
RM300A/350
ab € 136,44*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 163,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.