Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SOD 123-Pins, 45 V 25mA max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377981
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45025AT1G
EAN/GTIN:
     5059042781274
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = SOD
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 123
Versorgungsspannungsbereich = 45 V
Versorgungsstrom max. = 25mA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Montage Typ = SMD
Breite = 1.80mm
Höhe über Panel = 1.35mm
Länge = 2.84mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SOD
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
123
Versorgungsspannungsbereich:
45 V
Versorgungsstrom max.:
25mA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Montage Typ:
SMD
Breite:
1.80mm
Höhe über Panel:
1.35mm
Länge:
2.84mm
Weitere Suchbegriffe: 7377981, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSI45025AT1G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.