Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-737819
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972354101
EAN/GTIN:
     4250260212422
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 39mm
Kontaktmaterial = Messing

4-mm-Sicherheits-Prüfbuchsen SEB 2600 G CAT II M4. 4-mm-Sicherheits-Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement SEB 2600 G M4, CAT III aus vergoldetem Messing für Chassismontage mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse (PA) mit M12-Gewinde und Anschlussklemme mit M4-Gewinde und Lötanschluss. Die 4-mm-Prüfbuchsen der Serie SEB 2600 G M4 sind ideal für den Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 6 mm, die erforderliche Montagebohrung hat einen Durchmesser von 12,2 mm. Länge: 38,5mm Montageloch Ø: 12mm 4mm Sicherheits-Einbaubuchse M4 Schraubanschluss Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke Einbauöffnung: Ø 12,2 mm Anschlussart: schrauben / löten CATII, IEC61010
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
39mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 737819, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972354101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,95*
2 Tage
264
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,52*
2 Tage
702
1
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,60*
Zubehör
Hirschmann
934069101
ab € 4,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973646100
ab € 5,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.