Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACZ, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 10.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7379738
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACZ221M35V8X10.5TR13F
EAN/GTIN:
     5059045889786
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.2mm
Brummstrom = 450mA

Serie NACZ. Zylindrische V-Chip SMD-Konstruktion Sehr niedriger ESR und hoher Brummstrom bei hoher Frequenz Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung Geeignet für DC/DC-Wandler und DC/AC-Wechselrichter usw.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.2mm
Brummstrom:
450mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 7379738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACZ221M35V8X105TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.