Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 60l/min, 5bar, für RS Pro CANMAX Wasserfilter-Gehäusekit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 60l/min, 5bar, für RS Pro CANMAX Wasserfilter-Gehäusekit
RS PRO Wasser-Filterpatrone, 5μm, 60l/min, 5bar, für RS Pro CANMAX Wasserfilter-Gehäusekit
Artikel-Nr.:
     108EL-7382706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382706
EAN/GTIN:
     5056070937932
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Wasser-Filterpatrone
Filterfeinheit = 5µm
Maximale Durchflussrate = 60l/min
Differenzdruck max. = 5bar
Zur Verwendung mit = RS Pro CANMAX Wasserfilter-Gehäusekit
Innendurchmesser = 7.1Zoll
Länge = 9.8Zoll

5-μm-Wasserfilterpatrone von RS ProReinigen Sie Leitungswasser zu Hause, im Büro oder in Fabriken mit dieser hochwertigen Wundfilterpatrone aus der RS Pro Serie. Mit einer 5-Mikron-Einstufung lässt es nichts außer den kleinsten Molekülen und Flecken Schmutz durch. Die Kartusche besteht aus Durable Baumwolle und verfügt über einzigartige konische Durchgänge und hat eine lange Lebensdauer. Er hat einen Durchmesser von 182 mm und eine Länge von 250 mm und ist einfach in einem 10-Zoll-Standardgehäuse mit Hochleistungsfilter zu installieren. Die Filterpatrone ist für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu +120 °C ausgelegt Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde streng geprüft, um seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Filterpatrone kann Sedimentpartikel und Verunreinigungen entfernen, sodass sie sich ideal zum Reinigen von Trinkwasser eignet. Sie können diese Kartusche mit einem Gehäuse-Kit verwenden, das direkt an Ihre Netzwasserversorgung angeschlossen ist.Eigenschaften und Vorteile• Wasserfilterpatrone mit hoher Durchflussmenge • Aus Baumwolle • Filtrationsgrad von 5 μm • Maximale Durchflussmenge von 60 l/min • Maximaler Differenzdruck von 5 bar • Innendurchmesser von 184 mm • Länge: 250 mm • Betrieb bei Temperaturen bis zu +120 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
5µm
Maximale Durchflussrate:
60l/min
Differenzdruck max.:
5bar
Zur Verwendung mit:
RS Pro CANMAX Wasserfilter-Gehäusekit
Innendurchmesser:
7.1Zoll
Länge:
9.8Zoll
Weitere Suchbegriffe: Wasserfilterpatrone, 7382706, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfilter-Patronen, RS PRO, CARTMAXS, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Cartridges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,61*
€ 17,13*
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 37,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,81*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,89*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,85*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.