Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kalkschutz Wasserenthärter Magnetisch mit 15 mm Quetschanschluss, 12 bar, 64.8l/min 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kalkschutz Wasserenthärter Magnetisch mit 15 mm Quetschanschluss, 12 bar, 64.8l/min 15mm
RS PRO Kalkschutz Wasserenthärter Magnetisch mit 15 mm Quetschanschluss, 12 bar, 64.8l/min 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7382719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382719
EAN/GTIN:
     5056070937963
Suchbegriffe:
7382719
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohrleitungswartung und Wasseraufbe...
Kalkschutzsysteme
Kalkschutz-Mechanismus = Magnetisch
Anschluss = 15 mm Quetschanschluss
Maximale Durchflussrate = 64.8l/min
Maximaler Arbeitsdruck = 12 bar
Verbindungsgröße = 15mm
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Kalkschutz-Mechanismus:
Magnetisch
Anschluss:
15 mm Quetschanschluss
Maximale Durchflussrate:
64.8l/min
Maximaler Arbeitsdruck:
12 bar
Verbindungsgröße:
15mm
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.