Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kalkschutz Wasserenthärter Magnetisch und elektrolytisch mit 22 mm Quetschanschluss, 12 bar, 64.8l/min 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kalkschutz Wasserenthärter Magnetisch und elektrolytisch mit 22 mm Quetschanschluss, 12 bar, 64.8l/min 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7382734
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382734
EAN/GTIN:
     5056070938007
Suchbegriffe:
7382734
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohrleitungswartung und Wasseraufbe...
Kalkschutzsysteme
Kalkschutz-Mechanismus = Magnetisch und elektrolytisch
Anschluss = 22 mm Quetschanschluss
Maximale Durchflussrate = 64.8l/min
Maximaler Arbeitsdruck = 12 bar
Verbindungsgröße = 22mm
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Kalkschutz-Mechanismus:
Magnetisch und elektrolytisch
Anschluss:
22 mm Quetschanschluss
Maximale Durchflussrate:
64.8l/min
Maximaler Arbeitsdruck:
12 bar
Verbindungsgröße:
22mm
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.