Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Rot, 60V dc / 35A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-738351
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930103101
EAN/GTIN:
5059045883999
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 60V dc
Gender = Buchse
4mm Laborprogramm, Einbaubuchse 35A. Polklemme mit Krallenrand Unverlierbarer Isolierkopf Verdrehsicherer Einbau
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
60V dc
Gender:
Buchse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Anschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse rot
,
hirschmann bananenbuchse
,
738351
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Anschlussklemmen
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930103101
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Binding Posts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Bananenstecker-Laborsteckverbindungen
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann 934063101 Prüfsonde
Hirschmann
934063101
ab € 2,84*
Zubehör
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 32A
Hirschmann
934061101
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen