Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Blau, 60V dc / 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738367
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930103102
EAN/GTIN:
     5059045993094
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse blau
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 60V dc
Gender = Buchse

4mm Laborprogramm, Einbaubuchse 35A. Polklemme mit Krallenrand Unverlierbarer Isolierkopf Verdrehsicherer Einbau
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
60V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: hirschmann bananenbuchse, bananenbuchse blau, 738367, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930103102, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.