Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-41
Artikel-Nr.:
     108EL-7384724
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4007-T
EAN/GTIN:
     5060641278508
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Serie = 1N4007
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter 1N4001–1N4007 von Diodes Inc. Vorteile:. Diffundierte Sperrschicht Hohe Strombelastbarkeit und niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Überlastschutz: bis Spitzenwert 30A Niedriger Rückwärtsleckstrom Bleifreie Oberfläche, RoHS-konform. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: DO-41 Gehäusewerkstoff: geformter Kunststoff UL-Entflammbarkeitsklasse: 94V-0 Polarität: Kathodenband Markierung: Typennummer Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1 gemäß J-STD-020D Befestigungsposition: beliebig Klemmen: Oberfläche – Glanzzinn. Verzinnte Kabel lötbar gemäß MIL-STD-202, Methode 208
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Serie:
1N4007
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 7384724, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N4007T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0601*
€ 0,0715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.