Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Gelb, Kontakt verzinnt, 30 V ac, 60V dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738503
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930176103
EAN/GTIN:
     5059045153610
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Farbe = Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Zinn
Länge = 23mm
Kontaktmaterial = Zinkdruckguss

Einbaubuchse. Buchsen mit isoliertem Kopf und Ring für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln Wandstärke: 2 mm (max.) Installationslochdurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Länge:
23mm
Kontaktmaterial:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 738503, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930176103, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934063103
ab € 3,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061103
ab € 3,07*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934066103
ab € 4,95*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.