Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, FME - N, 50Ω, Male - Male, Gerade, 900MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, FME - N, 50Ω, Male - Male, Gerade, 900MHz
HF Adapter, FME - N, 50Ω, Male - Male, Gerade, 900MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7385752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7385752
EAN/GTIN:
     5056112108191
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adaptertyp = FME Stecker - N Stecker
Adapter Typ A = FME
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 900MHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 28.1mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verschiedene Steckertypen in dieser Serie von Koaxialadaptern. Weitere Details finden Sie in den Attributen oder im Datenblatt. ;/li> ;li>Vergoldete und versilberte Kontaktbeschichtung in dieser Serie ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>Weiße Bronze-, Silber-, Nickel- und Goldgehäuse in dieser Adapterserie ;/li> ;li>Betriebsfrequenz zwischen 300 MHz und 11 GHz in diesem Bereich. Weitere Details finden Sie im Datenblatt oder unten ;/li> ;li>Gerade und rechtwinklige Gehäuse in dieser Serie ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
FME Stecker - N Stecker
Adapter Typ A:
FME
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
900MHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
28.1mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter n stecker, 7385752, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R2300900002611000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.