Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
F-Anschluss Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - Typ F, 75Ω, Weiblich - Male, Gerade, 3GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7385884
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7385884
EAN/GTIN:
5056112108559
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Adaptertyp = BNC Buchse - F Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = Typ F
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 3GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 33.8mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verschiedene Steckertypen in dieser Serie von Koaxialadaptern. Weitere Details finden Sie in den Attributen oder im Datenblatt. ;/li> ;li>Vergoldete und versilberte Kontaktbeschichtung in dieser Serie ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>Weiße Bronze-, Silber-, Nickel- und Goldgehäuse in dieser Adapterserie ;/li> ;li>Betriebsfrequenz zwischen 300 MHz und 11 GHz in diesem Bereich. Weitere Details finden Sie im Datenblatt oder unten ;/li> ;li>Gerade und rechtwinklige Gehäuse in dieser Serie ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Buchse - F Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
Typ F
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
3GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
33.8mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
F-Stecker Adapter
,
adapter bnc 75ohm
,
adapter bnc
,
bnc adapter gerade
,
7385884
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
13482TGN
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen