Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP130T-450I/TT, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP130T-450I/TT, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7386477
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP130T-450I/TT
EAN/GTIN:
     5059040225251
Suchbegriffe:
7386477
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 4.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP130. Der Microchip MCP130 ist eine Spannungsüberwachung, die einen Mikrocontroller oder ein anderes Gerät bei Unterspannung im Reset hält. Während des Starts und bei einem Brownout sendet der MCP130 ein Reset-Signal über einen Active-Low-Reset-Stift. Der MCP130 verfügt über einen internen Pull-Up-Widerstand mit 5 kΩ. Merkmale. Hält Mikrocontroller im Reset, bis die Versorgungsspannung einen stabilen Pegel erreicht Setzt Mikrocontroller bei Versorgungsausfall zurück Active-Low-RESET-Stift Ausgang mit offenem Kollektor Interner Pull-Up-Widerstand, 5 kΩ Hält RESET für 350 ms (typisch) RESET auf Vcc = 1,0 V Genauigkeit von ±125 mV für 5-V-Systeme, ±75 mV für 3-V-Systeme über Temperaturbereich 45 μA typischer Betriebsstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
4.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.