Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Spartrafo
>
Artikel
Block Spartransformator, 220 V ac, 230 V ac, 400 V ac, 15kVA, Open Frame, Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte, 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7387896
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
AT3 15-69-4
EAN/GTIN:
5059041936187
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
block spartrafo
spartrafo
Primär-Nennspannung = 220 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 400 V ac
Nennleistung = 15kVA
Bauart = Open Frame
Montagetyp = Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte
Kern Typ = 3 UI 180/63
Anschlussart = Schraub
Länge = 410mm
Breite = 155mm
Tiefe = 340mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
UL 5085-1/2 CSA 22.2. Spartransformatoren Serie AT3. Serie von 3-Phasen-Spartransformatoren mit hohem Wirkungsgrad und geringem Wärmeverlust. Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklungen Montagebohrungen für einfachen Einbau Schraubklemmenanschlüsse Rückwärtsbetrieb möglich Transformatoren geprüft gemäß EN 61558-2-13 BLOCKIMPEX Vakuumimprägnierung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
220 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
400 V ac
Nennleistung:
15kVA
Bauart:
Open Frame
Montagetyp:
Gehäusemontage, Wandmontage, Standgeräte
Kern Typ:
3 UI 180/63
Anschlussart:
Schraub
Länge:
410mm
Breite:
155mm
Tiefe:
340mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Spartransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
7387896
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Spartransformatoren
,
Block
,
AT315694
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Autotransformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,61*
€ 1.402,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,37*
€ 1.395,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,64*
€ 1.356,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,13*
€ 1.284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,78*
€ 1.257,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen