Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738941
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932146100
EAN/GTIN:
     4250260205011
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfmittelset
Nennstrom = 25A
Backenöffnung = 9.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Isoliermaterial = PP

4mm Abgreifklemmen AK 2S. Länge: 80,5mm Abgreifklemme mit allseitiger unzerbrechlicher Isolierung Klemmbereich bis Bolzendurchmesser 9,5mm Flacher Teil der Klemmbacken aus verzinntem Messing (Feindrahtfläche) ermöglicht das Anklemmen von feinen Drähten In Ruhestellung allseits geschlossen gegen IEC-Prüffinger nach DIN 57 470 Teil 1 Ø 4mm-Buchsensteckanschluss sowie Schraubanschluss für Leitungen bis Ø 1,5mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Backenöffnung:
9.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 738941, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 932146100, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,98*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,35*
4 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,37*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,95*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934094100
ab € 5,30*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,50*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 54,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 20,54*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.