| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7390726 Herst.-Nr.: 5786152-3 EAN/GTIN: 5059040587229 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 68 Gehäusematerial = Zink Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = III
Steckergehäusekits mit Abschirmung für D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE .050 III, mit Verriegelungsschrauben. Steckergehäusekits mit Abschirmung für D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050 III, bestehend aus oberem und unterem Steckergehäuse aus Zink mit Nickel-über-Kupfer-Beschichtung, 2 Edelstahl-Verriegelungsschrauben mit 2-56-Außengewinde, Maschinenschrauben und 1 Zugentlastungsklammer mit Zinn-über-Nickel-Beschichtung. 50-polige Steckergehäusekits sind für einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 10,16 mm geeignet. 68-polige Steckergehäusekits sind für einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 13,97 mm geeignet. 100-polige Steckergehäusekits sind für einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 12,70 mm geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 68 | Gehäusematerial: | Zink | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7390726, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57861523, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |