Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric Typ B, 110-polig, 5-reihig, Löten-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric Typ B, 110-polig, 5-reihig, Löten-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-7390990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5352268-1
EAN/GTIN:
     5059040588745
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ B
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 110
Spaltenzahl = 22
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = GF PBT
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Anschlussart = Löten
Serie = Z-PACK HM
Seriennummer = 5352268

TE Connectivity Z-pack™ HM Backplane-Steckverbinder Typ B, 2 mm. Z-PACK™ HM Backplane-Stiftleisten- und Buchsensteckverbinder, Typ B, 2 mm, zur rechtwinkligen und vertikalen Montage für eine 2 mm HM-Schnittstelle erhältlich als freie oder feste Leiterplattenmontage mit Erdungs-Abschirmungsoptionen, ACTION PIN-Stiftkontaktoptionen und verschiedenen CompactPCI-Bezeichnungskonfigurationen. Details finden Sie in der Tabelle mit zusätzlichen Daten. Diese Z-Pack™ Hard Metric Backplane-Steckverbinder des Typs B haben UL 94V-0-Polyestergehäuse und bieten Standard-Übersprechen.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ B
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
110
Spaltenzahl:
22
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
GF PBT
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Anschlussart:
Löten
Serie:
Z-PACK HM
Seriennummer:
5352268
Weitere Suchbegriffe: Z-Pack, leiterplattenverbinder 2mm, z-pack, 7390990, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 53522681, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.