Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric Typ C, 55-polig, 5-reihig, Löten-Anschluss, 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric Typ C, 55-polig, 5-reihig, Löten-Anschluss, 1.5A,
Artikel-Nr.:
     108EL-7391007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5352115-1
EAN/GTIN:
     5059040589582
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ C
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 55
Spaltenzahl = 11
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusematerial = GF PBT
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 500 V ac
Anschlussart = Löten
Serie = Z-PACK HM
Seriennummer = 5352115°C

TE Connectivity Z-pack™ HM Backplane-Steckverbinder Typ C, 2 mm. Z-PACK™ HM Backplane-Stiftleisten- und Buchsensteckverbinder, Typ C, 2 mm, zur rechtwinkligen und vertikalen Montage für eine 2 mm HM-Schnittstelle erhältlich als freie oder feste Leiterplattenmontage mit Erdungs-Abschirmungsoptionen, ACTION PIN-Stiftkontakt- und CompactPCI-Optionen (Details finden Sie in der Tabelle mit zusätzlichen Daten). Diese Z-PACK™ Hard Metric Backplane-Steckverbinder des Typs C haben UL 94V-0-Polyestergehäuse mit verschiedenen Steckausrichtungsoptionen einschließlich Führungslaschen und polarisierten Stiften und bieten Standard-Übersprechen.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ C
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
55
Spaltenzahl:
11
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusematerial:
GF PBT
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
500 V ac
Anschlussart:
Löten
Serie:
Z-PACK HM
Seriennummer:
5352115°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Z-Pack, leiterplattenverbinder 2mm, z-pack, 7391007, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 53521151, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,60*
€ 14,36*
2 Tage
243
€ 14,99*
ab € 7,28*
€ 16,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.