| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7391142 Herst.-Nr.: TMM-4-0-10-1 EAN/GTIN: 5059041067010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27 mm, 2.54mm Typ = Kabel-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 230 V Serie = TMM Kontaktmaterial = Bronze
DIP-Buchsenleisten. Diese Serie von Amphenol DIP TMM MicroMatch Buchsenleisten mit 1,27 mm Rastermaß ermöglicht Draht/Platinen-Verbindungen. Gesteckt mit der geeigneten TMM MicroMatch-Stiftleiste (typischerweise Best.-Nr. ; 739-1091 739-1091 ) bieten sie einen Platinenabstand von 7,1 mm. Sie können auch mit einem geeigneten TMM MicroMatch IDC-Stecker (typischerweise Best.-Nr. ; 739-1013 739-1013 ) gesteckt werden, um eine Draht/Platinen-Verbindung zu schaffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27 mm, 2.54mm | Typ: | Kabel-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | TMM | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 7391142, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, TMM40101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |