Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Natriumdampflampe SON-E 70 W E27 Elliptisch Weiß 6270 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7393289
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     HPSE70W/E27/HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Leistung = 70 W
Lampensockel = E27
Lampenform = Elliptisch
SON Typ = SON-E
Oberflächen Finish = Weiß
Länge = 156 mm
Durchmesser = 72mm
Lichtstärke = 6270 lm
Farbwiedergabe = 20
Farbtemperatur = 2000K
EU-Energieeffizienzklasse = G

Elliptische Hochdruck-SON-E mit hoher Leistung (HO). Die diffusen elliptischen SON-Lampen mit hoher Leistung von Venture sind effizienter und damit energiesparender, indem sie mehr Lumen pro Watt als Standard-SON-Lampen liefern.
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lampensockel:
E27
Lampenform:
Elliptisch
SON Typ:
SON-E
Oberflächen Finish:
Weiß
Länge:
156 mm
Durchmesser:
72mm
Lichtstärke:
6270 lm
Farbwiedergabe:
20
Farbtemperatur:
2000K
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, e27 sockel 1000k, entladungslampe e27, 7393289, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Venture Lighting, HPSE70WE27HO, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.