Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Natriumdampflampe SON-T 70 W E27 Röhrenförmig Klar 6500 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7393309
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     HPST70W/E27/HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Leistung = 70 W
Lampensockel = E27
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 156 mm
Durchmesser = 38mm
Lichtstärke = 6500 lm
Lichteffizienz = 93lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
EU-Energieeffizienzklasse = G

Hochdruck-Leuchtstoffröhre SON-T mit hoher Lichtstärke (HO). Die klaren röhrenförmigen Hochleistungs-SON-Lampen mit hoher Leistung von Venture sind effizienter und damit energiesparender, indem sie mehr Lumen pro Watt als Standard-SON-Lampen liefern.
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lampensockel:
E27
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
156 mm
Durchmesser:
38mm
Lichtstärke:
6500 lm
Lichteffizienz:
93lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, e27 sockel röhre, entladungslampe e27, e27 sockel 1000k, 7393309, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Venture Lighting, HPST70WE27HO, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
22.317.3906.50
ab € 19,98*
Zubehör
Orbitec
140065
ab € 22,42*
Zubehör
Orbitec
140129
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.