Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7394315 Herst.-Nr.: 1864080000 EAN/GTIN: 4032248429288 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 3.81mm Serie = OMNIMATE SC Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 17.5A Betriebsspannung = 320,0 V Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Passende BCZ-Buchsensteckverbinder mit Flansch und 3,81 mm Rastermaß siehe Best.-Nr. ; 739-3873 739-3873 für 180° und ; 739-3946 739-3946 für 90°. SC-SMD Stiftleisten mit Flansch – 180°, 1,5 mm Stiftlänge. Diese Weidmüller SC-SMD-Serie mit 180° Durchsteck-Stiftleisten mit Flansch hat eine gelötete Stiftlänge von 1,5 mm, die für Durchsteck-Aufschmelzlötung geeignet ist. Die Stiftleisten der SC-SMD LF-Serie bieten zusätzliche Lötstifte für erhöhte Stabilität zwischen Leiterplatte und Stiftsockel. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 3.81mm | Serie: | OMNIMATE SC | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 17.5A | Betriebsspannung: | 320,0 V | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, reihenklemmen weidmüller, stiftgehäuse, 7394315, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1864080000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8714* | € 1,1214* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,88738* | € 1,14738* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,9435* | € 1,1535* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8976* | € 1,1576* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|