| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-739556 Herst.-Nr.: 9021850000 EAN/GTIN: 5059040990517 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Koaxial
vier Aufkleber für Markierungshalter. Schneller Koax-Abisolierer und Kassetten. Ein benutzerfreundliches Abisolierwerkzeug für die schnelle Vorbereitung von Koaxkabeln mit einem Durchmesser von 2,5 bis 8 mm. Das Werkzeug kann durch Wahl der passenden Klingenkassette (separat erhältlich, wird nicht mit dem Werkzeug geliefert) für das Abisolieren verschiedener Kabelgrößen angepasst werden, um eine 2- oder 3-stufiger Schnitt durch eine Drehbewegung zu erzeugen. Die Schnitttiefe wird durch Einstellen der Schrauben im abnehmbaren Halter am Ende des Abisolierers voreingestellt. Zusätzliche Halter können separat gekauft werden, da durch den Einsatz mehrerer Halter verschiedene Schnitttiefen für unterschiedliche Kabeldurchmesser voreingestellt werden können, um so die Umrüstzeit auf ein Minimum zu reduzieren. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Koaxial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, 739556, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Weidmüller, 9021850000, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers, Weidmuller |
| | |
| |