Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm PNP 10 → 36 Vdc / 250 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm PNP 10 → 36 Vdc / 250 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7396610
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IC5005
EAN/GTIN:
     5059040093331
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP65
Länge = 90mm
Breite = 60mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 250 mA
Schaltfrequenz max. = 15Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Rechteckiger induktiver Näherungssensor. Eigenschaften und Vorteile. Sehr langer Erfassungsbereich. Einfaches Einstellen des Erfassungsbereichs über Potenziometer. Große aktive Sensorfläche. Ausgangsfunktion: normalerweise offen / normalerweise geschlossen. Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP65
Länge:
90mm
Breite:
60mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
250 mA
Schaltfrequenz max.:
15Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 40mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7396610, Automation, Sensoren, ifm electronic, IC5005, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 102,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 117,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,20*
€ 129,68*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 115,23*
€ 129,69*
€ 5,46*
ab € 117,13*
€ 132,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.