| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7396682 Herst.-Nr.: E20867 EAN/GTIN: 5059040093102 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagekit Zur Verwendung mit = Typ IG, Typ KG, Typ OG
Befestigungssätze für Sensoren der OF Serie. Befestigungssätze für Verwendung mit den photoelektrischen Sensoren der OF Serie. Befestigung mit Schelle Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagekit | Zur Verwendung mit: | Typ IG, Typ KG, Typ OG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Montagehalterung, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, positionssensor ifm, positionsgeber, 7396682, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ifm electronic, E20867, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,74* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,00* | € 21,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,34* | € 21,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,31* | € 21,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,62* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|