Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Recom RAC01-C Schaltnetzteil, 5V dc / 200mA 1W 80 → 277V ac Gekapselt, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7398310
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
RAC01-05SC
EAN/GTIN:
5059039740840
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Nennleistung = 1W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 277V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 33.7mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 17.75mm
Wirkungsgrad = 68%
Temperatur min. = -25°C
EN-60950-1, UL-60950-1 (beide noch ausstehend). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 80 °C. Recom 1 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. 1 W-Netzteil mit Universaleingang und AC/DC-Konverter mit Einfachausgang der Serie RAC mit sehr flacher Bauform. Diese AC/DC-Konverter mit Universaleingang und Einfachausgang sind für die Leiterplattenmontage geeignet und haben einen hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Standby-Leistung und eine hohe Betriebstemperatur. Anwendungen für die AC/DC-Konverter: flache Netzteile für Uhren, Fernbedienungsempfänger und Mikrocontroller-Stromkreise. Großer Eingangsspannungsbereich Sehr flach: H x B x T: 17 x 22,2 x 33,7 mm Niedrige Standby-Leistungsaufnahme: 30 mW 3-kVac-Isolierung Geringe Restwelligkeit im Ausgang Hohe Betriebstemperatur: 85 °C Sanftanlauf und Kurzschlussschutz EMV gemäß EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Nennleistung:
1W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 277V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
33.7mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
17.75mm
Wirkungsgrad:
68%
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
platinen schaltnetzteil 5v
,
platinen netzteil
,
7398310
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
Recom
,
RAC0105SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
22
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 17,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 18,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen