Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Recom RAC06-C Schaltnetzteil, 12V dc / 500mA 6W 80 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7398357
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
RAC06-12SC
EAN/GTIN:
5059039740918
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Nennleistung = 6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 53.5mm
Breite = 25.5mm
Tiefe = 15.6mm
Wirkungsgrad = 78%
Temperatur min. = -25°C
EN-60950-1, UL-60950-1, C22.2 Nr. 60950-1-07. cULus. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 65 °C. Recom 6 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. 6 W-Netzteil mit Universaleingang und AC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang der Serie RAC mit flacher Bauform. Diese AC/DC-Konverter mit Universaleingang und Einfach-/Zweiausgang sind für die Leiterplattenmontage geeignet, sind kostengünstig und haben einen hohen Wirkungsgrad. Großer Eingangsspannungsbereich Kompaktes Design Niedrige Standby-Leistungsaufnahme: 250 mW 3-kVac-Isolierung Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Kurzschluss-, Überlastungs-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz EMV gemäß EN 55022: 2006 + A1: 2007/Klasse B Oberschwingungskompatibilität gemäß EN 61000-3-2:2006 Klasse A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Nennleistung:
6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
53.5mm
Breite:
25.5mm
Tiefe:
15.6mm
Wirkungsgrad:
78%
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
platinen schaltnetzteil 12v
,
platinen netzteil
,
7398357
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
Recom
,
RAC0612SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen