Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BasicLine PIR Bewegungsmelder, 111 mm, Ø 800cm x 111mm x 59 mm, Reichweite 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB BasicLine PIR Bewegungsmelder, 111 mm, Ø 800cm x 111mm x 59 mm, Reichweite 7m
Artikel-Nr.:
     108EL-7404434
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2518
EAN/GTIN:
     5059041755948
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
abb stotz s&j bewegungsmelder
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius = 7m
Durchmesser = 800cm
Tiefe = 111 mm
Breite = 111mm
Höhe = 59 mm
Serie = BasicLine
Weitere Informationen:
Detektortyp:
PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius:
7m
Durchmesser:
800cm
Tiefe:
111 mm
Breite:
111mm
Höhe:
59 mm
Serie:
BasicLine
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 7404434, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, ABB, 2CKA006800A2518, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors, 6800025186814U500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.