Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA reflex Rauchmelder 230 V, 9 V 85dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens DELTA reflex Rauchmelder 230 V, 9 V 85dB
Artikel-Nr.:
     108EL-7408066
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1296
EAN/GTIN:
     4001869330303
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Typ = Rauchmelder
Betriebsspannung = 230 V, 9 V
Serie = DELTA reflex
Schallpegel = 85dB
Weitere Informationen:
Typ:
Rauchmelder
Betriebsspannung:
230 V, 9 V
Serie:
DELTA reflex
Schallpegel:
85dB
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, rauchmelder siemens, rauchmelder, rauchmelder 85db, 7408066, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Siemens, 5TC1296, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,73*
€ 33,96*
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 34,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 35,14*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 28,33*
€ 37,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,58*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC1297
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.