Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 882 Wärmebildkamera Hand-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +350 °C / =60mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7408701
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0882
EAN/GTIN:
     4029547010996
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Infrarotkamera
Thermokamera
Temperatur Messbereich = -20 → +350 °C
Detektor Auflösung = 320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung = 640 x 480Pixel
Modellnummer = 882
Wärmeempfindlichkeit = =60mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 33Hz
Fokussierabstand min. = 200mm
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Abmessungen = 152 x 108 x 262mm

robuster Koffer, Software, SD-Karte, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Headset, Trageschlaufe. Testo 882 Wärmebildkamera, 33 Hz Bildwiederholrate, 0,2 m Fokusabstand - 0560 0882. Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Bilder zu erfassen und Temperaturen in schwach beleuchteten Umgebungen zu messen? Wenden Sie sich an diese Wärmebildkamera von Testo. Dieses Produkt bietet dank seiner Bildschirmauflösung von 640 x 480 Pixeln eine hervorragende Bildqualität und ermöglicht eine genaue Datenanalyse. Mit dem manuellen Fokus und der Lasermarkierung können Sie die Hitzezonen präzise anvisieren. Die Kamera wird mit einer stabilen Tasche, einer SD-Karte (Secure Digital) und einem USB-Kabel für die schnelle und einfache Übertragung von Daten auf Ihren Computer geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Großer Temperaturmessbereich von -20 °C bis +350 °C für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen von Daten in Bereichen mit schlechter Beleuchtung Lieferung mit einer langlebigen, wiederaufladbaren Lithiumbatterie zur Begrenzung der Wartungsausfallzeiten Thermische Empfindlichkeit von 60mK (Millikelvin) zur Gewährleistung einer hohen Bildqualität Bildsensor mit 320 x 240 Pixeln Großes Sichtfeld dank 32-Grad-Objektiv Sprachaufnahme mit dem praktischen Headset. Eigenschaften und Vorteile:. Wohnungsüberwachung Elektroingenieurwesen Arztpraxen. Was erkennen Wärmebildkameras?. Wärmebildkameras erkennen jedes Objekt, das eine Temperatur von über 0 °C erzeugt. Je heißer das Objekt ist, desto mehr Wärmeenergie überträgt es und desto röter erscheint es auf dem resultierenden Bild.
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 → +350 °C
Detektor Auflösung:
320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung:
640 x 480Pixel
Modellnummer:
882
Wärmeempfindlichkeit:
=60mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
33Hz
Fokussierabstand min.:
200mm
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Abmessungen:
152 x 108 x 262mm
Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkamera, gasmeßgerät testo, gas messgerät, wärmebildkamera 320x240 pixel, 7408701, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, Testo, 05600882, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.782,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.037,80*
€ 4.804,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.017,41*
€ 4.780,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,17*
€ 4.684,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.782,53*
€ 4.501,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-CV200
ab € 255,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.