Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 220 μH 450mA mit Ferrit-Kern, 7045 Gehäuse 7mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413021
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF7045T-221MR33-PF
EAN/GTIN:
     5059041767361
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 450mA
Gehäuse-Form = 7045
Länge = 7mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7 x 7 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 520mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF7045. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
450mA
Gehäuse-Form:
7045
Länge:
7mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7 x 7 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
520mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7413021, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF7045T221MR33PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.