Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, CKG, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±20% / 100V dc, Gehäuse 2220 (5750M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7416916
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
CKG57NX7R2A106M500JH
EAN/GTIN:
5059041943574
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 6 x 5 x 5mm
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 5mm
Serie = CKG
Betriebstemperatur max. = +125°C
TDK Serie CKG Stacked MLCC. Die CKG-Serie der MLCCs (Multilayer Ceramic Capacitors, mehrschichtige Keramikkondensatoren) von TDK verfügen über eine doppelte Stapelbauweise. Durch diese Konstruktion wird die doppelte Kapazität erreicht, ohne die Abmessungen des Kondensators ändern zu müssen. CKG-MLCCs können die mechanische und thermische Beanspruchung absorbieren. Diese MLCCs bieten geringere ESL und niedrigere ESR als Aluminium-Kondensatoren und sorgen für verbesserte Schwingungsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Zwei gestapelte Schaltkreise nehmen den Platz eines einzigen Kondensators ein. Durch Board-Flex-induzierte Belastung wird durch den Metallrahmen absorbiert. Belastungen durch mechanische Stöße werden durch Metallkappen über äußere Elektroden absorbiert. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für CKG MLCCs umfassen Glättungsstromkreise, LED- und HID-Anwendungen, Gegenmaßnahmen für den piezoelektrischen Effekt und DC/DC-Stromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
6 x 5 x 5mm
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
5mm
Serie:
CKG
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd keramikkondensator 10µf 100v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 10 uf
,
7416916
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
CKG57NX7R2A106M500JH
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata BLM18HE, 0603 (1608M), 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen