Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Buchse Koaxialsteckverbinder MBX-Steckverbinder, Durchsteckmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417203
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     82_MBX-50-0-3/111_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7417203
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MBX-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

MIL-STD-202, Methode 107 G, Bedingung B1; MIL-STD-202, Methode 106 F; MIL-STD-202, Methode 101, Bedingung B; MIL-STD-202, Methode 204 D, Bedingung A; MIL-STD-202, Methode 213 B, Bedingung B. MBX-Leiterplattensteckverbinder. Leiterplattensteckverbinder Hubner + Suhner MBX sind für den Einsatz als primäre Leiterplatte-Leiterplatte-Schnittstellensteckverbinder vorgesehen, zwischen denen sich Adapter der Serie Between oder Within befinden. Sie behalten auch bei mechanischer Fehlausrichtung in radialer und axialer Richtung ausgezeichnete elektrische Leistung. Geeignete Eigenschaften für MBX-Leiterplattensteckverbinder umfassen unter anderem Mehrfach-Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen und komplexe gestapelte Anordnungen von Funkmodulen. Kompensiert mechanische Fehlausrichtung in axialer und radialer Richtung 50-Ω-Impedanz Keine mechanische Belastung von Teilen oder Lötstellen Blind steckbar Ausgezeichnete HF-Leistung Gute Leistungseigenschaften, typischerweise 260 W bei 2,4 GHz bei Raumtemperatur Frequenz DC-6 GHz
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MBX-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.