Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, MBX - MBX, 50Ω, Male - Male, Gerade, 6GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417212
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_MBX-50-0-1/111_NE
EAN/GTIN:
     5059045956624
Suchbegriffe:
7417212
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Adapter
Adaptertyp = MBX Stecker - MBX Stecker
Adapter Typ A = MBX
Adapter Typ B = MBX
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 9.6mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Bronze

MIL-STD-202, Methode 107 G, Bedingung B1; MIL-STD-202, Methode 106 F; MIL-STD-202, Methode 101, Bedingung B. MBX-Steckverbinderadapter, Serie Within. Adapter Hubner + Suhner MBX der Serie Within sind für den Einsatz zwischen MBX-Leiterplattensteckverbindern vorgesehen und behalten auch bei mechanischer Fehlausrichtung in radialer und axialer Richtung ausgezeichnete elektrische Leistung. Geeignete Eigenschaften für MBX-Steckverbinder umfassen unter anderem Mehrfach-Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen und komplexe gestapelte Anordnungen von Funkmodulen. Kompensiert mechanische Fehlausrichtung in axialer und radialer Richtung Keine mechanische Belastung von Teilen oder Lötstellen Blind steckbar Ausgezeichnete HF-Leistung Gute Leistungseigenschaften, typischerweise 260 W bei 2,4 GHz bei Raumtemperatur Frequenz DC-6 GHz
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
MBX Stecker - MBX Stecker
Adapter Typ A:
MBX
Adapter Typ B:
MBX
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
9.6mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.