| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7417240 Herst.-Nr.: 33_SMA-MBX-50-1/11_NE EAN/GTIN: 5059045897477 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = SMA Stecker - MBX Buchse Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = MBX Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 6GHz Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Länge = 24.3mm Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
MIL-STD-202, Methode 107 G, Bedingung B1; MIL-STD-202, Methode 106 F; MIL-STD-202, Methode 101, Bedingung B. MBX-Steckverbinderadapter, Serie Between. Adapter Hubner + Suhner MBX der Serie Between sind für den Einsatz zwischen MBX-Leiterplattensteckverbindern vorgesehen und behalten auch bei mechanischer Fehlausrichtung in radialer und axialer Richtung ausgezeichnete elektrische Leistung. Geeignete Eigenschaften für MBX-Steckverbinder umfassen unter anderem Mehrfach-Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen und komplexe gestapelte Anordnungen von Funkmodulen. Kompensiert mechanische Fehlausrichtung in axialer und radialer Richtung 50-Ω-Impedanz Keine mechanische Belastung von Teilen oder Lötstellen Blind steckbar Ausgezeichnete HF-Leistung Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | SMA Stecker - MBX Buchse | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | MBX | Gender A: | Male | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 6GHz | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Länge: | 24.3mm | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7417240, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 33_SMAMBX50111_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |