Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Stecker Koaxialsteckverbinder MMBX-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417244
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     82_MMBX-S50-0-1/111_NE
EAN/GTIN:
     5059045897484
Suchbegriffe:
7417244
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MMBX-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 12.4GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

MIL-STD-202, Methode 107 G, Bedingung B1; MIL-STD-202, Methode 106 F; MIL-STD-202, Methode 101, Bedingung B; MIL-STD-202, Methode 204 D, Bedingung A. Gerade SMD-Leiterplattensteckverbinder MMBX. Hubner + Suhner MMBX SMD-Leiterplattensteckverbinder sind für Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen geeignet und behalten auch bei mechanischer Fehlausrichtung in radialer und axialer Richtung ausgezeichnete elektrische Leistung. Geeignete Anwendungen für MMBX SMD-Leiterplattensteckverbinder umfassen unter anderem mehrfache Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen und komplexe gestapelte Anordnungen von Funkmodulen, die in Verbindung mit Adaptern innerhalb und zwischen Serien verwendet werden können. Kompensiert mechanische Fehlausrichtung in axialer und radialer Richtung Keine mechanische Belastung von Teilen oder Lötstellen Blind steckbar Ausgezeichnete HF-Leistung Gute Leistungseigenschaften, typischerweise 260 W bei 2,4 GHz bei Raumtemperatur Frequenz Gleichstrom 12,4 GHz
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MMBX-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 12.4GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 5,00*
€ 13,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 14,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.