Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, MMBX - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 6GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417301
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_MMBX-SMA-50-1/119_NE
EAN/GTIN:
     5059045897552
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adaptertyp = MMBX Stecker - SMA Stecker
Adapter Typ A = MMBX
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Gold, Gold über Nickel
Länge = 16.05mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Huber + Suhner Adapter für verschiedene Serien
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
MMBX Stecker - SMA Stecker
Adapter Typ A:
MMBX
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Gold, Gold über Nickel
Länge:
16.05mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 7417301, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 32_MMBXSMA501119_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
74_Z-0-0-557
ab € 78,76*
Zubehör
Huber + Suhner
74_Z-0-0-437
ab € 63,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.