| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7418177 Herst.-Nr.: EP116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Bohrsperrholzplatte
Kompatibel mit CAD- und CAM-Softwarepaketen, auch für HPGL-, ISO-, EXCELLON-, GERBER, GCODE-, DXF-Dateien. Technodrill-Maschine zum Bohren/Fräsen. Die Technodrill-Maschine ätzt, bohrt und fräst Kunststoff-, Metall- und Aluminiumteile sowie Leiterplatten. Wie eine CNC-Maschine kann sie Teile unabhängig von der Zeichnungsquelle formen. Zwei Versionen sind verfügbar: eine industriellen Version und eine Lehrversion für die Konfiguration von mehreren Installationen, die in einem Netzwerk verwendet werden können. Sofortige Einarbeitung. Mehrzweckfunktionen: Bohren, Fräsen, Abkanten. Kompatibel mit allen Feilentypen. Äußerst genaue Achsenführung. Echtes 3-Achsensystem. Steuerung in Mikroschritten, vermeidet mechanische Resonanz. GALAAD 3-Steuerungssoftware (mit kostenlosen Updates). Integrierte Elektronik, 32-Bit-Mikroprozessor. Werkzeugsensor (abnehmbar bei der XL-Version) Sicherheit: mechanische und Software-Begrenzung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bohrsperrholzplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7418177, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Fräser, CIF, EP116, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Milling Equipment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |