Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Doppeltür, 1200lb, 12 V dc, 24V dc, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Doppeltür, 1200lb, 12 V dc, 24V dc, DC
Artikel-Nr.:
     108EL-7418262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7418262
EAN/GTIN:
     5056112113614
Suchbegriffe:
7418262
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
Magnetische Türverriegelungen
Haltekraft = 1200lb
Türtyp = Doppeltür
AC- oder DC-Betrieb = DC
Fehler-Mode = Ausfallsicherung
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24V dc
Tiefe = 40mm
Höhe = 67mm
Länge = 532mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Haltekraft:
1200lb
Türtyp:
Doppeltür
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Fehler-Mode:
Ausfallsicherung
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24V dc
Tiefe:
40mm
Höhe:
67mm
Länge:
532mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7418265
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.